ECO kartelgereedschap universeel 20 mm

Artikelnummer: 290041 20
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijrichting: links en rechts
  • voor kartelprofiel: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE30° BL/BR30°

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijrichting links en rechts
    voor kartelprofiel RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE30° BL/BR30°
    Schacht breedte 20 mm
    Schacht hoogte 20 mm
    voor kartel-⌀ d1 20 mm
    voor kartelbreedte b 8 mm
    voor kartelboring-⌀ d2 6 mm
    Werkgebied 10 mm - 110 mm
    Producttype Kartelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 290041 20
    EAN/GTIN 4030741707025
    Nummer fabrikant 31002835

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Conventioneel inzetbaar.
    Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

    Tip:

    Punthoogte moet worden ingesteld.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen