Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

ECO kartelgereedschap universeel 20 mm

Artikelnummer: 290040 20

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijrichting: links en rechts
  • voor kartelprofiel: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijrichting links en rechts
voor kartelprofiel RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Schacht breedte 20 mm
Schacht hoogte 20 mm
voor kartel-⌀ d1 20 mm
voor kartelbreedte b 8 mm
voor kartelboring-⌀ d2 6 mm
Werkgebied 10 mm - 80 mm
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290040 20
Nummer fabrikant 31000678

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire opbouw: Universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen