ECO kartelgereedschap rechts 12 mm

Artikelnummer: 290039 12
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • voor kartelprofiel: RGE30° BL/BR30°; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE30° BL/BR30°

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor kartelprofiel RGE30° BL/BR30°; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE30° BL/BR30°
    Schacht breedte 12 mm
    Schacht hoogte 12 mm
    voor kartel-⌀ d1 15 mm
    voor kartelbreedte b 4 mm
    voor kartelboring-⌀ d2 4 mm
    Werkgebied 6 mm - 60 mm
    Producttype Kartelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 290039 12
    EAN/GTIN 4030741290442
    Nummer fabrikant 31000680

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Conventioneel inzetbaar.

    Tip:

    Punthoogte moet worden ingesteld.