Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

ECO kartelgereedschap rechts 12 mm

Artikelnummer: 290038 12

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • voor kartelprofiel: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor kartelprofiel RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Schacht breedte 15 mm
Schacht hoogte 15 mm
voor kartel-⌀ d1 15 mm
voor kartelbreedte b 4 mm
voor kartelboring-⌀ d2 4 mm
Werkgebied 8 mm - 15 mm
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290038 12
Nummer fabrikant 31000680