Kartelgereedschap links, Schachtgrootte: 10mm

Artikelnummer: 290019 10
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • voor kartelprofiel: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE30° BL/BR30°

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor kartelprofiel RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RAA 1×AA; RGE30° BL/BR30°
Schacht breedte 10 mm
Schacht hoogte 10 mm
voor kartel-⌀ d1 15 mm
voor kartelbreedte b 4 mm
voor kartelboring-⌀ d2 4 mm
Werkgebied 0 mm - 15 mm
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290019 10
EAN/GTIN 4030741660665
Nummer fabrikant 31002720

Omschrijving

Uitvoering:

Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.
HM-asje voor een hogere slijtvastheid.
  • Minimale druk, gereduceerde belasting voor werkstuk en machine.
  • Synchroonspindel voor eenvoudige instelling van kartelhouders en punthoogte.