{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor kartelprofiel | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Schacht breedte | 16 mm | |
Schacht hoogte | 16 mm | |
voor kartel-⌀ d1 | 10 mm; 15 mm | |
voor kartelbreedte b | 4 mm | |
voor kartelboring-⌀ d2 | 4 mm | |
Werkgebied | 3 mm - 50 mm | |
Producttype | Kartelgereedschap |
Artikelnummer | 290001 16 | |
EAN/GTIN | 4030741659683 | |
Nummer fabrikant | 31002711 |