Kartelgereedschap rechts 16 mm

Artikelnummer: 290000 16
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • voor kartelprofiel: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor kartelprofiel RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
    Schacht breedte 16 mm
    Schacht hoogte 16 mm
    voor kartel-⌀ d1 10 mm; 15 mm
    voor kartelbreedte b 4 mm
    voor kartelboring-⌀ d2 4 mm
    Werkgebied 3 mm - 50 mm
    Producttype Kartelgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 290000 16
    EAN/GTIN 4030741659652
    Nummer fabrikant 31002708

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schachtbovenkant = punthoogte
    Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.
    HM-asje voor een hogere slijtvastheid.
    Click-pin: Voor snel en veilig wisselen van het kartelwiel.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen