Trap

Artikelnummer: 28TS6
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 28TS6
EAN/GTIN 4017976328065
Nummer fabrikant 28TS6
L-nummer L90080 1221

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

3 Treden, bovenste 600 mm hoog, greephoogte ca. 2.800 mm. Stalen buis, treden van hout met antislip. De treden staan bij belasting vast op de ondergrond, waardoor de wagen goed geblokkeerd wordt. Een vergrendelpen voorkomt het opklappen tegen de wagen. De trap laat zich door een gasdrukveer licht opklappen. Met de trap worden verder naar voren staande duwbeugels geleverd, om aan vast te houden en te ondersteunen meegeleverd. De totale lengte neemt met 100 mm toe. Niet met dissel en koppeling te combineren.

Kenmerk:

laadvlak breedte (mm): 610