Achterwand voor orderverzamelwagen

Artikelnummer: 28RW10
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 28RW10
EAN/GTIN 4017976328102
Nummer fabrikant 28RW10

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Als lange wand aanschroefbaar. Gelast draadgaas, galvanisch glans verzinkt, maaswijdte 100 x 50 mm. 3 Hoogtes en 3 breedtes, geschikt voor verschillende wagentypes en afmetingen.

Kenmerk:

laadvlak lengte (mm): 650
Totale hoogte (mm): 1225
Wenk: voor Laadvlak 650 x 510 mm
Totale hoogte (mm): 1225