Vleugeldeur voor orderverzamelwagen

Artikelnummer: 28FT11
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 28FT11
EAN/GTIN 4017976328607
Nummer fabrikant 28FT11
L-nummer L90070 289

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Vleugel- en dubbele vleugeldeuren. Galvanisch verzinkt draadgaas, maaswijdte 100 x 50 mm. Scharnieren aanschroefbaar. Vleugeldeur tot 180° tegen de kopwand open te slaan. Leder 2 draadbeugelsluitingen, afsluitbaar d.m.v. hangslot (niet bij levering inbegrepen).

Kenmerk:

laadvlak lengte (mm): 850
Totale hoogte (mm): 1225
Wenk: voor Laadvlak 850 x 610 mm