Dissel en koppeling

Artikelnummer: 28DK6
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 28DK6
EAN/GTIN 4017976328164
Nummer fabrikant 28DK6
L-nummer L90070 230

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Voor het rijden met max. 3 gekoppelde orderverzamelwagens. I.p.v. de 2 zwenkwielen zonder rem worden 2 bokwielen geplaatst. Dissel van platstaal. Stelt zich d.m.v. een gasdrukveer zelfstandig in een verticale rustpositie. Stabiele koppelingsbouten aan de tegenoverliggende kopzijde. Koppelen is door een voetbeweging mogelijk. Maximale treinsnelheid 6 km/u. Niet met trap te combineren.

Kenmerk:

laadvlak breedte (mm): 610
Wenk: Toeslag - geen enkele aankoop