Draadgaas etages voor orderverzamelwagen

Artikelnummer: 28DG1
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 28DG1
EAN/GTIN 4017976281919
Nummer fabrikant 28DG1
L-nummer L90080 1267

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Etages van draadgaas 120 x 30 mm, galvanisch glans verzinkt. Aan één lange zijde 23 mm naar boven en aan de andere lange zijde 23 mm naar beneden gebogen. In een raster van 100 mm recht of schuin inhangbaar. Draagverm. per etage 80 kg

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 80
laadvlak lengte (mm): 850
laadvlak breedte (mm): 610
Draagvermogen etage (kg): 80
Totale breedte (mm): 610