QUICK-CHANGE SOFTJOB 75 mm 28S ZA60 staal/roestvrij staal getande borgring

Artikelnummer: 289329
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 289329
    EAN/GTIN 9003172893297
    Nummer fabrikant 289329
    L-nummer L50140 1290

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het bewerken van contouren en geprofileerde oppervlakken, het bewerken van leuningen en buizen, het reinigen van oppervlakken, het verwijderen van roest en verfresten.

    Kenmerk:

    • Form: 28S SOFT JOB FLAP DISC
    • Specificatie : ZA 60 - B
    • diameter: 75 mm
    • Korrelgrootte: 60
    • Vs /max: 50 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • Eenvoudig bewerken van moeilijk bereikbare plekken
    • Zeer flexibel dankzij het brede toepassingsgebied
    • Bespaart werktijd

    Wir empfehlen:
    • Korrelgrootte 40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

    Toepassing:

    • Voor het bewerken van contouren en geprofileerde oppervlakken, het opschonen van lasnaden en het verwijderen van roest en verfresten met haakse minislijpers

    Advies:

    • Korrelgrootte 40/60 voor een maximale materiaalverwijdering
    • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen