CGFG 51-180R-P8 Blades for Face Machining Carrying 8 mm Inserts

Artikelnummer: 2892453
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2892453
EAN/GTIN 7291075200539
Nummer fabrikant 2892453
L-nummer L23920 1607

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 70 mm, snijbreedte (CW) 8 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 240 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 180 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 70 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Schachthoogte (H) 52,6 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen