Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Opbouwsysteem: Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. 4 dubbelzijdige etages, stalen frame met houten plaat, toplaag in beukendecor, rand 12 mm hoog. Met 16 magazijnbakken LxBxH 230/200x147x132 mm, 24 stuks 350/300x210x145 mm en 12 stuks 350/300x210x200 mm. Inschroefbaar in een raster van 100 mm, neiging traploos instelbaar van 0° tot 35°, goede bevestiging door middel van klemschroeven. Duits patent: 10 2005 062 391. Draagvermogen per etage 60 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 300
laadvlak lengte (mm): 1280
laadvlak breedte (mm): 2 x 315
Etagehoogten (mm): 370, 670, 970, 1270
Draagvermogen etage (kg): 60
Totale lengte (mm): 1420
Totale breedte (mm): 740
Totale hoogte (mm): 1530
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3