Montagewagen

Artikelnummer: 2891
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Etagewagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2891
Kopiëren
EAN/GTIN 4017976028910
Kopiëren
Nummer fabrikant 2891
Kopiëren
L-nummer L90080 283
Kopiëren
Fabrikant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem: Gelaste stalen buis en profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007, boutconstructie. 4 tweedelige planken met houten panelen, afwerking beuken, rand 12 mm hoog. Legplanken kunnen variabel worden vastgeschroefd. Inschroefrooster 100 mm, inclinatie traploos instelbaar van 0° tot 35°, veilige vergrendeling door middel van handgreepschroeven. Duits octrooi: 10 2005 062 391. Draagvermogen per legbord 60 kg. 4 Zwenkwielen, TPE-banden, naaf met groefkogellager. 2 met rem

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
Lengte effectief gebied (mm): 1280
Effectieve breedte (mm): 2 × 315
Etagehoogten (mm): 370, 670, 970, 1270
Draagvermogen legbord (kg): 60
totale lengte (mm): 1420
Totale breedte (mm): 740
Totale hoogte (mm): 1530
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 125 × 32

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen