Mechanische krachtmeter

Artikelnummer: 289-102
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Krachtmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 289-102
    EAN/GTIN 4045761190252
    Nummer fabrikant 289-102
    L-nummer L40250 3067

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Mechanische gewichts- en krachtmeting met kwaliteitsveer voor lange levensduur
    • Newtonschaal: Bij de serie KERN 289 worden de resultaten in newton in plaats van gram weergegeven, speciaal voor het meten van de trekkracht
    • Voor het snel of nauwkeurig bepalen van het meetresultaat
    • Zeer nauwkeurig: Geveerde lagers zonder speling met geïntegreerde tarraschroef voor uiterst nauwkeurigeafstelling
    • Krachtige roestvrijstalen veer
    • Slijtagevrije, gekleurde precisieschaalverdeling met hoge resolutie
    • Dankzij draaibare buis aan de binnenkant kan de schaalverdeling altijd goed worden afgelezen
    • De standaard inbegrepen klem kan comfortabel door een andere ophanging worden vervangen en is daardoor individueel aan het weegmateriaal aanpasbaar

    Kenmerk:

    • Meetnauwkeurigheid: ± 0,3% van [Max]
    • Tarreerbereik: 20 % van [Max]

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen