Moerensplijter, 12 - 16 mm

Artikelnummer: 289.M8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Moerensplijter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 289.M8
EAN/GTIN 3662424024931
Nummer fabrikant 289.M8
L-nummer L60130 8431
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Maakt het mogelijk een afgeronde of vastzittende moer af te blazen zonder de draadstang te beschadigen

Kenmerk:

  • D [mm]: 19
  • D min.-max. [mm]: 12-16
  • D1 [mm]: 4295
  • D2 [mm]: 9,5
  • L [mm]: 100
  • [g]: 170

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen