Banksteen grof keramisch gebonden 50x50x200 mm 1C24M5V15

Artikelnummer: 28869
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 28869
EAN/GTIN 9003170288699
Nummer fabrikant 28869
L-nummer L50140 1227

Omschrijving

Omschrijving:

Grove bankstenen van Tyrolit kunnen worden gebruikt voor het ontbramen van grote werkstukken, waarbij er geen eisen worden gesteld aan de oppervlaktekwaliteit. Deze bankstenen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het voorslijpen van grote houtbewerkingsgereedschappen, zoals houtsplijters.

Kenmerk:

  • Form: 90B BANKSTEEN
  • Specificatie : 1C 24 M5 V15
  • Afmeting (B x C x L): 50 x 50 x 200 mm
  • diameter: 50 mm
  • Sterkte: 50 mm
  • Boring: 200 mm
  • Korrelgrootte: 24
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Voor grove toepassingen
  • De beste resultaten

Toepassing:

  • Voor het ontbramen van grote werkstukken

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen