Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Bouwsysteem: stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. 3 Variabel inschroefbare etages, stalen frame met houten plaat, toplaag in beukendecor, rand 12 mm hoog. Inschroefbaar in een raster van 100 mm, neiging traploos instelbaar van 0° tot 35°, goede bevestiging door middel van klemschroeven. Duits patent: 10 2005 062 391. Draagvermogen per etage 60 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 1240
laadvlak breedte (mm): 415
Etagehoogten (mm): 370, 670, 970
Draagvermogen etage (kg): 60
Totale lengte (mm): 1355
Totale breedte (mm): 477
Totale hoogte (mm): 1197
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3