Tapijtrekker met rollen , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″), binnenzeskant 22 mm , Ø 9 mm

Artikelnummer: 287B.9
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
Producttype Boutuitdraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 287B.9
EAN/GTIN 3148511656518
Nummer fabrikant 287B.9
L-nummer L60130 5737

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aandrijving via zeskant of met een 1/2″ ratel
  • Voor het vast- of losdraaien van tapbouten

Kenmerk:

  • Een max. [mm]: 9
  • d [mm]: 29
  • d x L [mm]: 29 x 75
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 75
  • 6-kant [mm]: 22
  • kracht [mm]: 9
  • [g]: 245
  • [kg]: 0,245