Tapijtrekkers met rollen , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″), binnenzeskant 22 mm , Ø 10 mm

Artikelnummer: 287B.10
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
    Producttype Boutuitdraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 287B.10
    EAN/GTIN 3148511656815
    Nummer fabrikant 287B.10
    L-nummer L60130 6469

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Aandrijving via zeskant of met een 1/2″ ratel
    • Voor het vast- of losdraaien van tapbouten

    Kenmerk:

    • Een max. [mm]: 10
    • d [mm]: 29
    • d x L [mm]: 29 x 75
    • d1 [mm]: 22
    • L [mm]: 75
    • 6-kant [mm]: 22
    • kracht [mm]: 10
    • [g]: 240
    • [kg]: 0,240