Ring-slagsleutel ∙ twaalfkant ∙ met 2 slagvakken ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 27 ∙ 220.5 mm

Artikelnummer: 2872SZ-27
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
Artikelnummer 2872SZ-27
EAN/GTIN 4000896207183
Nummer fabrikant 2872SZ-27
L-nummer L60140 4199

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bediening remzadelschroefverbinding op bedrijfswagens
  • Twaalfkantprofiel maakt ook het aandraaien van moeilijk toegankelijke schroefverbindingen mogelijk
Voor bijv. MERCEDES-BENZ Atego ∙ Actros ∙ KÄSSBOHRER bussen Volvo FH
  • Gecontroleerd aandraaien van schroeven met momentsleutel volgens de informatie van de fabrikant
  • Sleutelvlak met gelaserde formule voor de berekening van de correcte werklengte
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 27 mm
  • Afmetingen / lengte: 220.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen