Ring-slagsleutel ∙ twaalfkant ∙ met 2 slagvakken ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 24 ∙ 219 mm

Artikelnummer: 2872SZ-24
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
Artikelnummer 2872SZ-24
EAN/GTIN 4000896204175
Nummer fabrikant 2872SZ-24
L-nummer L60140 4197

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bediening remzadelschroefverbinding op bedrijfswagens
  • Twaalfkantprofiel maakt ook het aandraaien van moeilijk toegankelijke schroefverbindingen mogelijk
Voor bijv. SAF-remzadel op MERCEDES-BENZ Atego en Actros
  • Gecontroleerd aandraaien van schroeven met momentsleutel volgens de informatie van de fabrikant
  • Sleutelvlak met gelaserde formule voor de berekening van de correcte werklengte
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 24 mm
  • Afmetingen / lengte: 219 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.