Ring-slagsleutel ∙ twaalfkant ∙ met 2 slagvakken ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 24

Artikelnummer: 2872FS-24
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2872FS-24
EAN/GTIN 4000896209989
Nummer fabrikant 2872FS-24

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bediening van de schroefverbindingen van de remcilinder
  • Gebruik assen van vrachtwagens, bussen, aanhangwagens en trailers zonder demontage van het wiel
  • Ook bij remcilinderschroefverbindingen die ver in de velg zitten
  • Opgelaserde formule voor de snelle omrekening van het draaimoment dat door de fabrikant wordt voorgeschreven
  • 2 slagvlakken maken de gerichte toepassing van de kracht met een hamer mogelijk
  • Ca. 20 minuten tijdbesparing
  • Uiterst stabiel en belastbaar
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 24 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen