Veerbalans Max 1 kg: d=10 g

Artikelnummer: 287-110
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 287-110
EAN/GTIN 4045761189911
Nummer fabrikant 287-110
L-nummer L40250 2326
Fabrikant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mechanische gewichts- en krachtmeting met kwaliteitsveer voor lange levensduur
  • Zeer nauwkeurig: Geveerde lagers zonder speling met geïntegreerde tarraschroef voor uiterst nauwkeurigeafstelling
  • Krachtige roestvrijstalen veer
  • Slijtagevrije, gekleurde precisieschaalverdeling met hoge resolutie
  • Dankzij draaibare buis aan de binnenkant kan de schaalverdeling altijd goed worden afgelezen
  • De standaard inbegrepen klem kan comfortabel door een andere ophanging worden vervangen en is daardoor individueel aan het weegmateriaal aanpasbaarVoor het snel of nauwkeurig bepalen van het meetresultaat

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: ± 0,3% van [Max]
  • Tarreerbereik: 20 % van [Max]