Veerbalans Max 50 g: d=500 mg

Artikelnummer: 287-104
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 287-104
EAN/GTIN 4045761189881
Nummer fabrikant 287-104
L-nummer L40250 3411

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mechanische gewichts- en krachtmeting met kwaliteitsveer voor lange levensduur
  • Zeer nauwkeurig: Geveerde lagers zonder speling met geïntegreerde tarraschroef voor uiterst nauwkeurigeafstelling
  • Krachtige roestvrijstalen veer
  • Slijtagevrije, gekleurde precisieschaalverdeling met hoge resolutie
  • Dankzij draaibare buis aan de binnenkant kan de schaalverdeling altijd goed worden afgelezen
  • De standaard inbegrepen klem kan comfortabel door een andere ophanging worden vervangen en is daardoor individueel aan het weegmateriaal aanpasbaarVoor het snel of nauwkeurig bepalen van het meetresultaat

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: ± 0,3% van [Max]
  • Tarreerbereik: 20 % van [Max]

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen