Zaagslijpschijf 125x18x32 mm 12A9ZH 11D126C125B65AL/11D46100B65

Artikelnummer: 286864
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 286864
EAN/GTIN 9003172868646
Nummer fabrikant 286864

Omschrijving

Omschrijving:

Dit product is beschikbaar voor alle standaard herslijpmachines in de diameters van 100 - 125 mm.

Kenmerk:

  • Form: 12A9ZH 00351C SCHOTELSCHIJF
  • Specificatie : 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6
  • Afmeting (D x T x H): 125 x 18 x 32 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 18 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal

Voordeel:

  • Lange levensduur
  • Hoge economische efficiëntie
  • Beste snijkwaliteit

Toepassing:

  • Voor het slijpen van open oppervlakken (achterslijpen) van hardmetalen werkstukken