GHDR 16-4 ST External Tools for Turning, Grooving and Parting

Artikelnummer: 2861221
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2861221
EAN/GTIN 7291075056778
Nummer fabrikant 2861221
L-nummer L23920 2930

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 5,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 78 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 5,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 14 mm
  • Koplengte (links) 24,6 mm
  • Totale lengte (OAL) 78 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles