GHDL 31.7-3 Gereedschapshouders voor uitwendige verspaning (groeven, afsteken en draaien)

Artikelnummer: 2861217
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2861217
EAN/GTIN 7291075056761
Nummer fabrikant 2861217
L-nummer L23920 3255

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel-/draaigereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,157″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,11″
  • Overlengte (OAL): 7″

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.36″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.157″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.11″
  • Funktionsbredde (WF): 1.2″
  • Hovedlængde (venstre): 1″
  • Samlet længde (OAL): 7″
  • Skafthøjde (H): 1-1/4″
  • Skaftbredde (B): 1-1/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.