GHIUR 25.4 Stalen voor ondersnijden en draaien

Artikelnummer: 2861207
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2861207
EAN/GTIN 7291075091182
Nummer fabrikant 2861207
L-nummer L23920 1006

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijbreedte maximum (CWX) 0,252″, totale lengte (OAL) 8″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,138″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,252″
  • functionele breedte (WF): 0,64″
  • hoofdlengte (LH): 2″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 1″
  • totale lengte (OAL): 8″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.