BHDN 32-10-33 Broaching Holders for Lathe and Milling Machines

Artikelnummer: 2861172
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2861172
EAN/GTIN 7291075304121
Nummer fabrikant 2861172
L-nummer L24140 41

Omschrijving

Omschrijving:

Kolf gereedschaphouder, huisdiameter (BD) 20 mm, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, bevestigingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 10 mm

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 20 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SCB 010
  • Totale lengte (OAL) 73 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.