Uitvoering:
Hoofdmateriaal
85% katoen, 14% polyester, 1% antistatisch, twill, vlamwerend antistatisch, 350g/m²
Zakken
Randmeetzak met messenhouder en pennenzak
Binnenzak met balg en klep
Binnenzakken voor kniebescherming
Borstzak met klep
Twee voorzakken
Achterzakken met klep, verborgen met metalen knopen
Details
Afneembare ID-zak voor vlamvertragende kleding
Lussen, één met D-ring
Verstelbare taille
Verstelbare bretels met elastiek
Metalen ritsgulp
Externe certificeringslabels
Reflex
Reflecterende details
Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend
Omschrijving:
- Duurzame koersbroek met praktische zakken voor uw gereedschap
- Reflecterende details op benen, voor- en achterkant voor betere zichtbaarheid
- Industrieel wasbaar
- De stof heeft een vlamboogwaarde van IEC/EN 61482-1-1 ATPV 16, 0 cal/cm²
- Gecertificeerd volgens EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 klasse 1 A1
- EN 13034 PB type 6
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%