GHPCOR 16-25-4-6 Perpendicular Square-Shank Tools for Use on Cross Slide Units of Swiss-Type and Automatic Machines

Artikelnummer: 2861111
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PICCOCUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2861111
EAN/GTIN 7291075224238
Nummer fabrikant 2861111
L-nummer L24140 59

Omschrijving

Omschrijving:

Draai-/deelbeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, totale lengte (OAL) 112 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 36 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 112 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen