GHPCOR 10-16-4-5 Perpendicular Square-Shank Tools for Use on Cross Slide Units of Swiss-Type and Automatic Machines

Artikelnummer: 2861109
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PICCOCUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2861109
EAN/GTIN 7291075224221
Nummer fabrikant 2861109
L-nummer L24140 60

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, totale lengte (OAL) 102 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 26 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 102 mm
  • Schachthoogte (H) 10 mm
  • Schachtbreedte (B) 10 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.