HSK A63WH MAHUL 10 Holders with HSK-T Shanks for 10° Mounting on Mill-Turn Machines for Parting, Grooving, Turning and Facing Adapters

Artikelnummer: 2861081
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype VDI-gereedschapsopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2861081
    EAN/GTIN 7291075201499
    Nummer fabrikant 2861081
    L-nummer L24230 55

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snelwisselsystemen, opspandiameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, kraaglengte (LPR) 130 mm, stiftmaat (SS) 63

    Kenmerk:

    • Lichaamslengte (LB) 30 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
    • Totale lengte (OAL) 162 mm
    • Lengte kraag (LPR) 130 mm
    • Schachtgrootte (SS) 63

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen