GHIUR 40C-22.5A-8V 22.5° Approach Angle Bars for Facing and Internal Machining

Artikelnummer: 2861059
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2861059
EAN/GTIN 7291075170481
Nummer fabrikant 2861059
L-nummer L23920 919

Omschrijving

Omschrijving:

Draai-/deelbeitelhouder, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 40 mm, totale lengte (OAL) 250 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 28,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 21 mm
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Dmin afsteken 300 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm