TGDL 2020-3M Holders for Top-Grip utility double ended insert.

Artikelnummer: 2850097
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TOP-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2850097
    EAN/GTIN 7291075075069
    Nummer fabrikant 2850097
    L-nummer L23920 2475

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 7,5 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
    • Functiebreedte (WF) 18,7 mm
    • Koplengte (links) 30,5 mm
    • Totale lengte (OAL) 125 mm
    • Schachthoogte (H) 20 mm
    • Schachtbreedte (B) 20 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen