TGIL 25.4C-3 Groeven en draaien met koelmiddelgaten, voorzien van TOP-GRIP inzetstukken

Artikelnummer: 2850071
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TOP-GRIP
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2850071
    EAN/GTIN 7291075095401
    Nummer fabrikant 2850071
    L-nummer L23920 890

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijbreedte maximum (CWX) 0,118″, snijbreedte minimum (CWN) 0,118″, totale lengte (OAL) 7,85″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • snijdiepte maximum (CDX): 0,31″
    • snijbreedte maximum (CWX): 0,118″
    • snijbreedte minimum (CWN): 0,118″functionele breedte (WF): 0,74″
    • koplengte (LH): 1,57″
    • minimale boringdiameter (DMIN): 1,26″
    • totale lengte (OAL): 7,85″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen