TGIR 31.7C-4 Groeven en draaibeugels met koelsmeergaten, voorzien van TOP-GRIP inzetstukken

Artikelnummer: 2850060
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TOP-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2850060
EAN/GTIN 7291075095364
Nummer fabrikant 2850060
L-nummer L23920 854

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijbreedte maximum (CWX) 0,197″, snijbreedte minimum (CWN) 0,157″, totale lengte (OAL) 8,65″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,43″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,197″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,157″
  • functionele breedte (WF): 1″
  • koplengte (LH): 2″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 1,65″
  • totale lengte (OAL): 8,65″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.