TGIR 32C-4 Internal boring bar with coolant, for Top-Grip utility inserts.

Artikelnummer: 2850054
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TOP-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2850054
EAN/GTIN 7291075075458
Nummer fabrikant 2850054
L-nummer L23920 2383

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 220 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 11 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 25,5 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Dmin afsteken 42 mm
  • Totale lengte (OAL) 220 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.