TGHN 26-4D Double ended blades for Top-Grip utility turning inserts.

Artikelnummer: 2850036
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TOP-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2850036
    EAN/GTIN 7291075075328
    Nummer fabrikant 2850036
    L-nummer L23920 2349

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotter/draaigereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

    Kenmerk:

    • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
    • Totale lengte (OAL) 110 mm
    • Schachthoogte (H) 26 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen