Veerschaal Max 10000 g: d=100 g

Artikelnummer: 285-102
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 285-102
EAN/GTIN 4045761002289
Nummer fabrikant 285-102
L-nummer L40250 692

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium schaalbuis: robuust, duurzaam, roestbestendig
  • Gram/kilogram schaalverdeling: Weergave meetresultaat in grammen of kilogrammen i.p.v. N
  • Voor snelle of nauwkeurige registratie van het meetresultaat
  • Meting drukkracht: Mogelijk door middel van een optionele drukset, zie accessoires
  • Sleepwijzer en handvat standaard
  • Houderbeugel: Dankzij de draaibare houderbeugel kan de weegschaal altijd optimaal in de kijkrichting worden uitgelijnd
  • Hoge precisie: Spelingvrij veerlager met geïntegreerde tarraschroef voor uiterst nauwkeurige afstelling
  • Vermoeiingsvrije roestvrijstalen veer:
  • Hoogwaardige afwerking: Slijtvaste, gekleurde, geanodiseerde precisieschaal met hoge resolutie voor het eenvoudig aflezen van het meetresultaat
  • Schaalverdeling in gram: Weergave meetresultaat in gram in plaats van in N
  • Dubbele schaal: Voor het snel of nauwkeurig bepalen van het meetresultaat
  • Perskrachtmeting: mogelijk met een optionele druksets, zie toebehoren
  • Sleepwijzer en greep: standaard
  • Beugel: dankzij de draaibare beugel kan de schaalverdeling altijd optimaal aan de blikrichting worden aangepast
  • Krachtige roestvrijstalen veer
  • Clip-oog met compleet draaibare onderste ophanging (360°)
  • Hoogwaardig verwerkt: Slijtvaste, in kleur geanodiseerde precisieschaalverdeling met hoge resolutie voor zeer nauwkeurig aflezen van het meetresultaat

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: ± 0,3% van [Max]
  • Tarreerbereik: 20 % van [Max]