Ruimer , Ø 4,0 mm

Artikelnummer: 285.F2
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
    Artikelnummer 285.F2
    EAN/GTIN 3148511652053
    Nummer fabrikant 285.F2
    L-nummer L60130 712

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Deze ruimboren kunnen worden gebruikt om een passend gat te boren voor de 285 conische schroef- en boutuittrekkers

    Kenmerk:

    • d [mm]: 4,0
    • L [mm]: 63
    • Puller [mm]: 285,5
    • Gebruikt voor: 285,5
    • [kg]: 0,010