Schroef en bout extractor , rechtse draad , Ø 14 mm

Artikelnummer: 285.18
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
    Producttype Trekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 285.18
    EAN/GTIN 3148511651605
    Nummer fabrikant 285.18
    L-nummer L60130 6006

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met deze spiraalvormige extractoren is extractie mogelijk na het boren van een voorboring met de speciale ruimboren 285.F

    Kenmerk:

    • d [mm]: 24 - 33
    • d1 [mm]: 14,5 - 16,0
    • d2 [mm]: 14,0
    • L [mm]: 105
    • Boor: -
    • [kg]: 0,165