Guts keramisch gebonden 45x10/3l100 mm 89A SUPER T3A1200

Artikelnummer: 28465
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Wetsteen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 28465
    EAN/GTIN 9003170284653
    Nummer fabrikant 28465

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De keramische conische slijpvijlen zijn ideaal voor het wetten van gereedschappen met smalle tanden. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de individuele toepassing selecteren. Door de conische vorm kunt u tot aan de tandbasis slijpen en ontbramen.

    Kenmerk:

    • Form: 90HM CONISCHE SLIJPVIJL
    • Specificatie : 89ASUPER T3
    • Afmeting (B x C / C1 l L): 45 x 10 / 3 l 100 mm
    • diameter: 45 mm
    • Sterkte: 10 mm
    • Boring: 100 mm
    • Korrelgrootte: 1200
    • Vs /max: 35 m/s

    Voordeel:

    • Individuele toepassing
    • De beste resultaten
    • Breed assortiment

    Toepassing:

    • Voor het verwijderen van strak getande gereedschappen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen