Knikmomentsleutel ATB 1/2″ 20-100 Nm

Artikelnummer: 2839687
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2839687
EAN/GTIN 0616050810034
Nummer fabrikant 2839687
L-nummer L60160 3071

Omschrijving

Omschrijving:

met micrometerschaal waarmee eenvoudig en betrouwbaar instellen van de gewenste waarde mogelijk is
met verstelborging tegen onopzettelijk verstellen van het aanhaalmoment
nauwkeurigheid +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
knikken van het handvat tot 20 graden bij bereiken van het aanhaalmoment, maakt overtrekken onwaarschijnlijk
geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A
Het knikken van de handgreep tot 20° bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment maakt overtrekken onwaarschijnlijk.
Ingedeeld volgens DIN EN ISO 6789:2003 Type II Klasse A

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 16 mm
  • Type aandrijving: Aandrijfzijde
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
  • Koppel (min.) [Nm]: 20 Nm
  • Koppel (max.) [Nm]: 100 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Serieassemblage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
    • Revisie en reparatie
    • Onderhoud en reparatie
    • Test- en proefafdelingen
  • Totale lengte [mm]: 400 mm
  • Materiaal: Constructie van stalen buizen
  • Vernier Nm: 0,5 Nm
  • Precisie: +/- 4 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Zekering: Veiligheidspal
  • Type weegschaal: Mono
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industry
    • Fine mechanics
    • Military
    • Machinery
    • Service