Kabelschoentang

Artikelnummer: 2836823
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2836823
Kopiëren
EAN/GTIN 4010886939192
Kopiëren
Nummer fabrikant 2836823
Kopiëren
L-nummer L60160 3492
Kopiëren
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

eenvoudig in gebruik
handvriendelijke handgrepen
3: 4,0-6,0 mm2 / 12-10 AWG

Kenmerk:

  • Draadmaat AWG: 20-10
  • Totale breedte [mm]: 80 mm
  • Totale lengte [mm]: 220 mm
  • Draaddoorsnede [mm²]: 0,5-6
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen