Gereedschapblad met VDE-tang / schroevendraaier assortiment

Artikelnummer: 2836203
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 2836203
EAN/GTIN 4010886939505
Nummer fabrikant 2836203
L-nummer L60160 5249

Omschrijving

Omschrijving:

Ter uitbreiding van reeds aanwezige L-BOXX® 136

Kenmerk:

  • Opslag: Gereedschapskaart
  • Totale breedte [mm]: 38 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen