Module 1/2 tbv L-BOXX 136, leeg

Artikelnummer: 2836017
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2836017
    EAN/GTIN 4010886939543
    Nummer fabrikant 2836017
    L-nummer L60160 5994

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 157,5 mm
    • Totale diepte [mm]: 310 mm
    • Totale lengte [mm]: 230 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen